詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954TE-17

品名 : 148x212x225mm ブックエンド(ライトグレー/2枚)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 22370
カラー ライトグレー サイズ 148(W)×212(D)×225(H)mm
板厚 1.4mm 仕様 特大
重量 880g 材質 スチール
入数 2枚1組
底部T字型
底部3ヶ所滑り止め付
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 11:30現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 1837ページ
バリエーション一覧
EA954TE-11 115x133x140mm ブックエンド(ライトグレー/2枚)
EA954TE-12 115x133x140mm ブックエンド(ブラック/2枚)
EA954TE-13 126x160x178mm ブックエンド(ライトグレー/2枚)
EA954TE-14 126x160x178mm ブックエンド(ブラック/2枚)
EA954TE-15 140x185x192mm ブックエンド(ライトグレー/2枚)
EA954TE-16 140x185x192mm ブックエンド(ブラック/2枚)
EA954TE-17 148x212x225mm ブックエンド(ライトグレー/2枚)
EA954TE-18 148x212x225mm ブックエンド(ブラック/2枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top