品番 : EA954TE-16
品名 : 140x185x192mm ブックエンド(ブラック/2枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 22368 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 140(W)×185(D)×192(H)mm |
| 板厚 | 1.2mm | 仕様 | 大 |
| 重量 | 580g | 材質 | スチール |
| 入数 | 2枚1組 | ||
| 底部T字型 | |||
| 底部3ヶ所滑り止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/14 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1837ページ | ||||
