品番 : EA955CA-11A
品名 : 860x570x 911mm 収納庫
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HL-900V |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 内寸(mm) | 780×450×790(H) |
| 外寸(mm) | 860×570×910(H) | シャッター開口部間口 | 約715(W)×770(H)mm |
| 棚板各段階ごとの有効高さ | [1段階]上段280mm、下段485mm [2段階]上段330mm、下段435mm [3段階]上段380mm、下段385mm |
耐荷重 | 棚板1枚あたり約30kg |
| 重量 | 15.8kg | 材質 | 本体:ポリプロピレン シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC) 棚板:鋼板(メラミン焼付塗装) ネジ:ステンレス フック:ABS樹脂 カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) |
| 必要工具 | #2ドライバー | ||
| 窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける、小型サイズのホームロッカー | |||
| 高さ調整可能な棚板1枚付属 | |||
| 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付き (金具のサイズは奥行15mm、幅25mmですので、そこにはまる鍵をご使用下さい。) |
|||
| シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現 | |||
| 灯油ポリタンク、園芸用品、レジャー・スポーツ用品、の収納に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1613ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA955CA-11A 860x570x 911mm 収納庫 |
| EA955CA-12B 820x485x1500mm 収納庫 |
| EA955CA-13A 610x560x1360mm 収納庫 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
