詳細表示

このページのURL:

品番 : EA955CA-13A

品名 : 610x560x1360mm 収納庫

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HL-1300STV
※注意※ 【お客様組立品】 内寸(mm) 500×450×1260(H)
外寸(mm) 610×560×1360(H) シャッター開口部間口(mm) 455(W)×1200(H)
棚板取付時の有効内寸 上段:23~83cm
下段:101~41cm
20cm毎4段階可動
耐荷重 可動棚板:約15kg
フック:約2kg
重量(kg) 18 材質 本体:ポリプロピレン
シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)
棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)
ネジ:ステンレス
フック:ABS樹脂
カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
必要工具 #2ドライバー
玄関やガレージに置けるスリムタイプのホームロッカー
高さ調整可能な棚板1枚付属
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付き
(金具のサイズは奥行15mm、幅25mmですので、そこにはまる鍵をご使用下さい。)
転倒防止チェーン付きで、後・側面パネルに取り付け可能
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
掃除用具、雑貨などを効率よく収納します。
追加説明
カタログ価格

30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 03:35現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1613ページ
バリエーション一覧
EA955CA-11A 860x570x 911mm 収納庫
EA955CA-12B 820x485x1500mm 収納庫
EA955CA-13A 610x560x1360mm 収納庫
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top