品番 : EA955CA-12B
品名 : 820x485x1500mm 収納庫
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | WDL-1500WV |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 内寸(mm) | 745(W)×370(D)×1390(H) |
| 外寸(mm) | 820(W)×485(D)×1500(H) | シャッター開口部間口(mm) | 705(W)×1315(H) |
| 棚板取付時の有効内寸 | 上段:約305~953mm 下段:約1065~417mm 108mm毎に7段階可動 |
耐荷重 | 約20kg(棚板1枚あたり) |
| 重量(kg) | 18.7 | 材質 | 本体:ポリプロピレン シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC) 棚板:鋼板(メラミン焼付塗装) ネジ:ステンレス フック:ABS樹脂 カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) |
| 必要工具 | #2ドライバー | ||
| 軒下や庭の空きスペースなどの有効利用に最適な、ウッディー風ホームロッカー | |||
| 高さ調整可能な棚板2枚付属 | |||
| 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付き | |||
| シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現 | |||
| 園芸用品、灯油ポリタンク、レジャー・スポーツ用品・家電などの収納に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1613ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA955CA-11A 860x570x 911mm 収納庫 |
| EA955CA-12B 820x485x1500mm 収納庫 |
| EA955CA-13A 610x560x1360mm 収納庫 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
