詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956CB-13

品名 : 684-1295x469x920mm ツールワゴン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー TONE 型番 TC7001R
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 684~1295(W)×469(D)×920(H)mm(キャスター含)
引出し 天面部:
670(W)×385(D)×70(H)mm
1・2段目:
569(W)×398(D)×70(H)mm
3段目:
569(W)×398(D)×153(H)mm
材質 本体:スチール
キャスターサイズ φ127mm 付属品 鍵×4、天面内部用マット×1、
引出し用マット×3、
ハンドル(ねじ含む)×2、
自在キャスター(ねじ含む)×2、
ストッパー付キャスター(ねじ含む)×2、仕切溝板(縦)×7、
仕切板:75mm×6、118mm×4、
115mm×2
重量 41kg 耐荷重 250kgf
天板にはキズ防止用のマット付、ワゴン側面にはドライバー類を差し込むホルダーも付いています。
必要工具 12mm・13mmBOXドライバーorスパナ
追加説明
カタログ価格

104,000 (税抜)/ 114,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 07:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1653ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top