品番 : EA956VC-55
品名 : φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(橙/9枚)
仕様
| メーカー | エーワン(A-one) | 型番 | 07065 |
|---|---|---|---|
| 用途 | グラフや分布図の作成、在庫管理などに | サイズ | φ5mm |
| 入数 | 9シート(1800片) | 材質 | 光沢あり(光沢コート紙) |
| 色 | 橙 | ||
| 識別に便利な丸型のラベルシール | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/14 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 9 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:9シート(1800枚)
