品番 : EA956VC-92
品名 : φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(青/14枚
仕様
| メーカー | エーワン(A-one) | 型番 | 07022 |
|---|---|---|---|
| 用途 | グラフや分布図の作成、在庫管理などに | サイズ | φ15mm |
| 厚み | 0.09mm | 入数 | 14シート(560片) |
| 材質 | 光沢あり(光沢コート紙) | 色 | 青 |
| 識別に便利な丸型のラベルシール | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2025/12/14 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 14 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1882ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:14シート(560片)
