詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956VC-79

品名 : φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(黒/14枚

仕様

メーカー エーワン(A-one) 型番 07009
用途 グラフや分布図の作成、在庫管理などに サイズ φ9mm
厚み 0.09mm 入数 14シート(1456片)
材質 光沢あり(光沢コート紙)
識別に便利な丸型のラベルシール
追加説明
カタログ価格

380 (税抜)/ 418 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/12/14 16:06現在)

商品入数 14 販売単位 PK
カタログページ 1882ページ
バリエーション一覧
EA956VC-51 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(赤/9枚)
EA956VC-52 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(青/9枚)
EA956VC-53 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(緑/9枚)
EA956VC-54 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(黄/9枚)
EA956VC-55 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(橙/9枚)
EA956VC-56 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(空/9枚)
EA956VC-57 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(茶/9枚)
EA956VC-58 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(桃/9枚)
EA956VC-59 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(黒/9枚)
EA956VC-60 φ 5mm/1800片 カラーラベルシール(白/9枚)
EA956VC-61 φ 5mm/1080片 カラーラベルシール(金/6枚)
EA956VC-62 φ 5mm/1080片 カラーラベルシール(銀/6枚)
EA956VC-71 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(赤/14枚
EA956VC-72 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(青/14枚
EA956VC-73 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(緑/14枚
EA956VC-74 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(黄/14枚
EA956VC-75 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(橙/14枚
EA956VC-76 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(空/14枚
EA956VC-77 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(茶/14枚
EA956VC-78 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(桃/14枚
EA956VC-79 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(黒/14枚
EA956VC-80 φ 9mm/1456片 カラーラベルシール(白/14枚
EA956VC-81 φ 9mm/ 832片 カラーラベルシール(金/8枚)
EA956VC-82 φ 9mm/ 832片 カラーラベルシール(銀/8枚)
EA956VC-91 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(赤/14枚
EA956VC-92 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(青/14枚
EA956VC-93 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(緑/14枚
EA956VC-94 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(黄/14枚
EA956VC-95 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(橙/14枚
EA956VC-96 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(空/14枚
EA956VC-97 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(茶/14枚
EA956VC-98 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(桃/14枚
EA956VC-99 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(黒/14枚
EA956VC-100 φ15mm/ 560片 カラーラベルシール(白/14枚
EA956VC-101 φ15mm/ 320片 カラーラベルシール(金/8枚)
EA956VC-102 φ15mm/ 320片 カラーラベルシール(銀/8枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top