品番 : EA976AJ-28
品名 : 1500x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-1590T |
---|---|---|---|
材質 | スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 | ||
EA976AJ-29~-36A用 | |||
ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。 | |||
棚板固定部品4個付 | |||
サイズ(mm) | 1500×910×40 | 重量 | 9.3kg |
耐荷重 | 100kg |
追加説明 |
○EA976AJ-11~14とは奥行きが異なります。ご注意ください(09/2/23) |
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/21 23:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA976AJ-26 910x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板 |
EA976AJ-27 1200x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板 |
EA976AJ-28 1500x910x40mm/φ25mm メタルラック棚板 |