品番 : EA979BR-45
品名 : 45kg サムロック(グレー/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 47781 |
|---|---|---|---|
| 対象物重量 | 45kgまで | 粘着面サイズ | 25.4×44.5mm |
| ベルト長 | 102mm | 入数 | 2個 |
| カラー | グレー | ||
| 中型ファスナー2個1組 | |||
| アルコールパット付 | |||
| OA機器などを設置台に固定させて落下事故を最小限にとどめるファスナーです。 | |||
| 高強度のプラスチックとロック部によってしっかりと固定。取り付けは、OA機器とデスク に粘着面を貼り付けてロックするだけです。 |
|||
| 平滑な面でお使いください。常に荷重がかかっている箇所には適しません。 | |||
| 1台のOA機器に対し、対角線の位置に2個または4個取り付けることをお勧めします。 接着部をはがすための取り外し工具1本・替接着パッド8枚 接着面のクリーニング用アルコールパッドが入っています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 06:30現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979BR-20 20kg サムロック(グレー/2個) |
| EA979BR-45 45kg サムロック(グレー/2個) |
| EA979BR-90 90kg サムロック(グレー/2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA979BR-45P : [EA979BR-45用] 替粘着パッド(18枚入) |
| 部品 | EA979BR-95 : [EA979BR-20・-45・-90用] 替ベルト(1本) |

