詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-71

品名 : 20x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個)

仕様

メーカー 北川工業 型番 TF-2040CL-3
シリーズ キタリア 商品名 タックフィット クリア
材質 スチレン系ポリマー
震度7相当にも耐える超粘着固定マット
工事不要で底に貼るだけで地震対策ができます。(畳にも使用可能)
耐候性・耐薬品性に優れるスチレン系ポリマー(オレフィン樹脂も配合)
水洗いして繰り返し使えます。
サイズ 20×40×3mm 耐荷重(4枚あたり) 23kg
入数 4枚
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/29 22:11現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 2342ページ
バリエーション一覧
EA979D-71 20x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個)
EA979D-72 30x 30x3mm 耐震ベース(クリア/4個)
EA979D-73 40x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個)
EA979D-74 10x100x3mm 耐震ベース(クリア/6個)
EA979D-75 10x 40x3mm 耐震ベース(クリア/12個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top