品番 : EA979D-75
品名 : 10x 40x3mm 耐震ベース(クリア/12個)
仕様
| メーカー | 北川工業 | 型番 | TF-1040CL-3 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | キタリア | 商品名 | タックフィット 細幅タイプ |
| サイズ(mm) | 10×40×3 | 耐荷重 | 3kg/枚 |
| カラー | クリア | 耐用年数 | 約5年 |
| 材質 | スチレン系ポリマー | 入数 | 12個 |
| 耐震・ズレ防止 | |||
| 震度7相当対応 | |||
| 細幅タイプ | |||
| 貼って剥がせる | |||
| 水洗いして繰り返し使える | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/29 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-71 20x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
| EA979D-72 30x 30x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
| EA979D-73 40x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
| EA979D-74 10x100x3mm 耐震ベース(クリア/6個) |
| EA979D-75 10x 40x3mm 耐震ベース(クリア/12個) |
ウェブカタログ画像
拡大
