品番 : EA979D-72
品名 : 30x 30x3mm 耐震ベース(クリア/4個)
仕様
| メーカー | 北川工業 | 型番 | TF-30CL-3 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | キタリア | 商品名 | タックフィット クリア |
| 材質 | スチレン系ポリマー | ||
| 震度7相当にも耐える超粘着固定マット | |||
| 工事不要で底に貼るだけで地震対策ができます。(畳にも使用可能) | |||
| 耐候性・耐薬品性に優れるスチレン系ポリマー(オレフィン樹脂も配合) | |||
| 水洗いして繰り返し使えます。 | |||
| サイズ | 30×30×3mm | 耐荷重(4枚あたり) | 26kg |
| 入数 | 4枚 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/29 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-71 20x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
| EA979D-72 30x 30x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
| EA979D-73 40x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
| EA979D-74 10x100x3mm 耐震ベース(クリア/6個) |
| EA979D-75 10x 40x3mm 耐震ベース(クリア/12個) |
ウェブカタログ画像
拡大
