詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980ST-302Y

品名 : 3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

線径 3mm 長さ 2m
使用荷重 100kg チェーン内寸 24×5mm
チューブカラー 黄色 材質 チェーン:SUS304
チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
チューブ肉厚 1.3mm サイズ(mm) d:3、W:5.0、P:24
重量 292g
チェーンと接する対象物に傷がつきません。
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
追加説明
カタログ価格

4,270 (税抜)/ 4,697 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 20:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA980ST-302
バリエーション一覧
EA980ST-302 3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-302Y 3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
EA980ST-310 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-310Y 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
EA980ST-402 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-402Y 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
EA980ST-410 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-410Y 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
EA980ST-502 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-502Y 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
EA980ST-510 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
EA980ST-510Y 5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
ウェブカタログ画像
※チューブカラーは、イエローです。
形状画像参照。
  • ※チューブカラーは、イエローです。\n形状画像参照。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nd:3、W:5.0、P:24

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top