品番 : EA981WR-1
品名 : 1.0ton x 1.0m フック付ワイヤー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | HW1 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1t | 有効長 | 1m |
| ワイヤー径 | 9mm | ワイヤー構成 | 6×24 |
| フックの口開き | 20mm | フックの重さ | 260g |
| 荷締機のワイヤーやチェーンを延長したい時にご使用ください。 | |||
| 1本吊 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/03 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA981WR-1 1.0ton x 1.0m フック付ワイヤー |
| EA981WR-1.5 1.0ton x 1.5m フック付ワイヤー |
| EA981WR-2 1.0ton x 2.0m フック付ワイヤー |
| EA981WR-2.5 1.0ton x 2.5m フック付ワイヤー |
ウェブカタログ画像
拡大



