詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WR-2.5

品名 : 1.0ton x 2.5m フック付ワイヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 HW2.5
使用荷重 1t 有効長 2.5m
ワイヤー径 9mm ワイヤー構成 6×24
フックの口開き 20mm フックの重さ 260g
荷締機のワイヤーやチェーンを延長したい時にご使用ください。
1本吊
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 20:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA988XC-2.5
  • 品番

    EA988XC-2.5

  • コメント

    品番整理の為/台付け用

EA981WR-12.5
  • 品番

    EA981WR-12.5

  • コメント

    ラッチ付/玉掛け用

EA981WR-12.5N
バリエーション一覧
EA981WR-1 1.0ton x 1.0m フック付ワイヤー
EA981WR-1.5 1.0ton x 1.5m フック付ワイヤー
EA981WR-2 1.0ton x 2.0m フック付ワイヤー
EA981WR-2.5 1.0ton x 2.5m フック付ワイヤー
ウェブカタログ画像
  • A:12mm B:62mm C:15mm\nD:22mm E:10.5mm L:101mm W:20mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top