品番 : EA981WR-1.5
品名 : 1.0ton x 1.5m フック付ワイヤー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | HW1.5 |
---|---|---|---|
使用荷重 | 1t | 有効長 | 1.5m |
ワイヤー径 | 9mm | ワイヤー構成 | 6×24 |
フックの口開き | 20mm | フックの重さ | 260g |
荷締機のワイヤーやチェーンを延長したい時にご使用ください。 | |||
1本吊 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 20:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA981WR-1 1.0ton x 1.0m フック付ワイヤー |
EA981WR-1.5 1.0ton x 1.5m フック付ワイヤー |
EA981WR-2 1.0ton x 2.0m フック付ワイヤー |
EA981WR-2.5 1.0ton x 2.5m フック付ワイヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)