品番 : EA983BT-32
品名 : 331x463mm/A3 危険予知活動ボード(防雨型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 320-36A |
---|---|---|---|
裏面ゴムマグネット式 | |||
サイズ | 331×463×10mm | 材質 | ABS樹脂 |
仕様 | A3横用 | 重量 | 640g |
付属品 | 危険予知活動用紙1枚(A3サイズ) | ||
防雨型 | |||
差込式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/30 23:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
拡大