品番 : EA983DB-231
品名 : 50mmx10m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | BRS-510A |
---|---|---|---|
シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリールMAX |
サイズ | 本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)mm シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)mm |
重量 | 490g |
材質 | 本体材質:AES樹脂、ステンレス シート材質:ポリエチレン |
付属品 | 壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16) |
ベルト長6m、シート長10mを実現したハイパフォーマンスモデル | |||
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付け可能 | |||
強度と上質感を両立したナイロンベルトを採用 | |||
増し締めハンドルでベルト/シートのたるみを軽減 | |||
豊富な取り付け方法で幅広いシーンに対応 | |||
屋外防雨型 | |||
別売のコーンアタッチメント(EA983DB-121)を使用するとコーンにも設置できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 00:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|