詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-233

品名 : 50mmx10m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 中発販売 型番 BRS-510C
シリーズ リーレックス(Reelex) 商品名 バリアリールMAX
表示内容 作業中入らないで下さい サイズ 本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)mm
テープサイズ:50mm×0.2mm×10m
ホルダーサイズ 87(W)×97(D)×143(H)mm 材質 本体材質:AES樹脂、ステンレス
シート材質:ポリエチレン
重量 490g 付属品 壁付けブラケット(マグネット2個付)
壁付けホルダー(マグネット1個付)
本体固定用なべ小ねじ(M4×16)×2
屋外防雨型
別売のコーンアタッチメント(旧EA983DB-121)を使用するとコーンにも設置できます。
ベルト長6m、シート長10mを実現したハイパフォーマンスモデル
強度と上質感を両立したナイロンベルトを採用
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付け可能
※壁付けホルダーと壁付けブラケットは脱着できます。
増し締めハンドルでベルト/シートのたるみを軽減
豊富な取り付け方法で幅広いシーンに対応
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/23 00:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983DB-244
バリエーション一覧
EA983DB-231 50mmx10m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
EA983DB-232 50mmx10m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
EA983DB-233 50mmx10m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
EA983DB-234 50mmx10m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
EA983DB-235 50mm x 7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
EA983DB-121 [EA983DB-231-236用] コーンアタッチメントセット
ウェブカタログ画像
  • 壁付けホルダーと壁付けブラケットには強力ネオジム磁石が付いており、支柱や鉄面に簡単に取り付けができます。
  • ベルト/シートのたるみを軽減する「増し締めハンドル」付きです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top