詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983S-113

品名 : 40mm ダイアル錠(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体:アルミ、
ツル:スチール
ダイヤル数 4桁
番号設定可能
40mm ツル径 6.0mm
クリアランスサイズ タテ:25mm、
ヨコ:22mm
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/10 08:49現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983S-111
バリエーション一覧
EA983S-91 20mm ダイヤル錠(レッド)
EA983S-92 20mm ダイヤル錠(ブルー)
EA983S-93 20mm ダイヤル錠(ブラック)
EA983S-101 30mm ダイヤル錠(レッド)
EA983S-102 30mm ダイヤル錠(ブルー)
EA983S-103 30mm ダイヤル錠(ブラック)
EA983S-111 40mm ダイヤル錠(レッド)
EA983S-112 40mm ダイヤル錠(ブルー)
EA983S-113 40mm ダイアル錠(ブラック)
ウェブカタログ画像
※ダイアル数は4桁です。
  • ※ダイアル数は4桁です。
  • ●-113 色:黒\n※ダイアル数は4桁です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top