品番 : EA983SC-220B
品名 : 23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー)
本体にプラスチックカバー付
仕様
| 旧EA983SC-5のサイズ違い・色違いの同一キーです。 | |||
| 品番ごとで同一キーになります。同じ色でも品番が変わるとキーナンバーは変わります。 | |||
| 材質 | 本体・シリンダー:真鍮、 ツル:ハードスチール |
||
|---|---|---|---|
| 本体にプラスチックカバー付 | |||
| 幅 | 23mm | ツル径 | 3.7mm |
| クリアランス(縦×横) | 12.7×10.3mm | カラー | 青 |
| 鍵2本付 | |||
| EA983SCシリーズは特殊な鍵の為、合鍵は作成できません。 | |||
| 入数 | 1個入り | ||
| 室内外問わず幅広い用途に利用できます。 | |||
| 強固なレバータンブラー方式で、高いセキュリティを提供します。 | |||
| 耐腐食性と防爆性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/04/27 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
