品番 : EA983SC-230E
品名 : 33mm シリンダー南京錠(同一キー/グリーン)
本体にプラスチックカバー付
仕様
| 材質 | 本体・シリンダー:真鍮、 ツル:ハードスチール |
幅 | 33mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 5.0mm | クリアランス(縦×横) | 20.0×16.0mm |
| カラー | 緑 | 入数 | 1個入り |
| 旧EA983SC-5のサイズ違い・色違いの同一キーです。 | |||
| 品番ごとで同一キーになります。同じ色でも品番が変わるとキーナンバーは変わります。 | |||
| 本体にプラスチックカバー付 | |||
| 鍵2本付 | |||
| EA983SCシリーズは特殊な鍵の為、合鍵は作成できません。 | |||
| 室内外問わず幅広い用途に利用できます。 | |||
| 耐腐食性と防爆性に優れています。 | |||
| 帯電防止機能を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/04/27 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
