詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SC-230A

品名 : 33mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック)

本体にプラスチックカバー付

仕様

材質 本体・シリンダー:真鍮、
ツル:ハードスチール
33mm
ツル径 5.0mm クリアランス(縦×横) 20.0×16.0mm
カラー 入数 1個入り
旧EA983SC-5のサイズ違い・色違いの同一キーです。
品番ごとで同一キーになります。同じ色でも品番が変わるとキーナンバーは変わります。
本体にプラスチックカバー付
鍵2本付
EA983SCシリーズは特殊な鍵の為、合鍵は作成できません。
室内外問わず幅広い用途に利用できます。
耐腐食性と防爆性に優れています。
帯電防止機能を備えています。
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 148

(2026/04/27 06:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2322ページ
バリエーション一覧
EA983SC-220A 23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック)
EA983SC-220B 23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー)
EA983SC-220C 23mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)
EA983SC-220D 23mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)
EA983SC-220E 23mm シリンダー南京錠(同一キー/グリーン)
EA983SC-230A 33mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック)
EA983SC-230B 33mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー)
EA983SC-230C 33mm シリンダー南京錠(同一キー/レッド)
EA983SC-230D 33mm シリンダー南京錠(同一キー/イエロー)
EA983SC-230E 33mm シリンダー南京錠(同一キー/グリーン)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top