品番 : EA983SG-13
品名 : 30mm シリンダー南京錠
仕様
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:ハードスチール シリンダー:真鍮 |
幅 | 30mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 5.0mm | クリアランス | 縦:18mm、横:16mm |
| サイズ | D:4.8mm、H:27mm、T:11mm、W:30mm、X:18mm、Y:16mm | ||
| 鍵2本付 | |||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 98 (2026/10/26 14:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SG-12 21mm シリンダー南京錠 |
| EA983SG-13 30mm シリンダー南京錠 |
| EA983SG-14 40mm シリンダー南京錠 |
| EA983SG-16 60mm シリンダー南京錠 |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。