詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SG-16

品名 : 60mm シリンダー南京錠

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体:真鍮 
ツル:ハードスチール 
シリンダー:真鍮
幅 60mm
ツル径 9.5mm クリアランス 縦:27mm、横:32mm
サイズ D:8.8mm、H:42mm、T:15mm、W:60mm、X:27mm、Y:32mm
鍵2本付
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
追加説明
カタログ価格

2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/26 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2322ページ

代替品

EA983TC-10
バリエーション一覧
EA983SG-12 21mm シリンダー南京錠
EA983SG-13 30mm シリンダー南京錠
EA983SG-14 40mm シリンダー南京錠
EA983SG-16 60mm シリンダー南京錠
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※品番によりサイズが異なります。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top