品番 : EA983SG-14
品名 : 40mm シリンダー南京錠
仕様
| 材質 | 本体:真鍮 ツル:ハードスチール シリンダー:真鍮 |
幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| ツル径 | 6.3mm | クリアランス | 縦:22mm、横:22mm |
| サイズ | D:6.3mm、H:33mm、T:13mm、W:40mm、X:22mm、Y:22mm | ||
| 鍵2本付 | |||
| 鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/10/26 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983SG-12 21mm シリンダー南京錠 |
| EA983SG-13 30mm シリンダー南京錠 |
| EA983SG-14 40mm シリンダー南京錠 |
| EA983SG-16 60mm シリンダー南京錠 |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。