詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983SL-68

品名 : 940-1300mm セーフティーループ(シャックル付・オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 AZ-SZZSOR
コード長 940~1300㎜ 取付工具重量 3kg以内
カラー オレンジ コード径 5㎜
口の開き 12㎜ 材質 伸縮ロープ芯材:金属
工具接続ロープ芯材:ポリエステル
自然長 800㎜(±10㎜) 最大伸長 1300㎜
コード幅 φ5㎜と17㎜ スイベル全長 60㎜
スイベル最大開口 11㎜ 重量 79g
用途 高所作業用工具落下防止紐
先端にスイベルとD環が付いています。
平テープ内に芯が2本入っています。
安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
インパクトドライバーの取り付けも可能
工具接続金具に、スライド止めができる 「 ゆるみ止め付きシャックル 」 を採用しました
工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました
伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました
工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)
追加説明 ●サイズ縦(mm)…460
●サイズ横(mm)…26
●サイズ奥(mm)…15
●サイズ重量(g)…81
●PKサイズ縦(mm)…480
●PKサイズ横(mm)…40
●PKサイズ奥(mm)…20
●PKサイズ重量(g)…106
●破断に強く、絡まない安全ロープ
●高所作業用工具落下防止紐
●工具接続金具に、スライド止めができる 「 ゆるみ止め付きシャックル 」 を採用しました
●工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました
●伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました
●工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)
●取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます
●取付け工具重量:3kg以下
●自然長:800mm(±10mm)
●最大伸長:1,300mm
●材質・・・伸縮ロープ芯材:金属、工具接続ロープ芯材:ポリエステル●安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。

カタログ価格

2,770 (税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/23 21:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983SL-67
バリエーション一覧
EA983SL-66 940-1300mm セーフティーループ(シャックル付・黒)
EA983SL-67 940-1300mm セーフティーループ(シャックル付・黄)
EA983SL-68 940-1300mm セーフティーループ(シャックル付・オレンジ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top