詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984CD-51

品名 : 125kg マグネットリフター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付

仕様

最大吊上能力 鋼板:125kg、丸鋼:50kg サイズ 150(W)×76(D)×116(H)mm
ハンドル長 112mm フック穴径 30×27mm
重量 4.5kg 使用温度 -10℃~80℃
ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用できます。
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
オン・オフの切り替えは手動です。
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付
追加説明
カタログ価格

57,800 (税抜)/ 63,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/09 23:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA984CD-81
  • 品番

    EA984CD-81

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA984CD-51 125kg マグネットリフター
EA984CD-52 250kg マグネットリフター
EA984CD-53 500kg マグネットリフター
EA984CD-54 1000kg マグネットリフター
ウェブカタログ画像
  • サイズ表

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top