品番 : EA986EC-140
品名 : 320x320x255mm ワークチェアー
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | RCLCS-255 |
|---|---|---|---|
| カラー | レッド/ブラック | サイズ(W×D×H)mm | 320×320×255 |
| 耐荷重 | 100kg | 材質 | 本体:塩化ビニル、スチールパイプ キャスター:ウレタン |
| シートサイズ(mm) | φ320 | シート高さ(mm) | 255 |
| 脚幅 | 305mm | 車輪径 | φ50mm |
| スタッキングしての収納可能。省スペース化 | |||
| ソケット方式でキャスター破損防止。 | |||
| 日本国内工場で一点一点製造。 | |||
| ウレタンキャスターで床を傷つけず滑らかに移動。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/31 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986EC-140 320x320x255mm ワークチェアー |
| EA986EC-141 320x320x255mm ワークチェアー(ブラック/ブラック |

