詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986EC-141

品名 : 320x320x255mm ワークチェアー(ブラック/ブラック

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 RCLCS-255
カラー ブラック/ブラック 耐荷重(kg) 100
シートサイズ(mm) φ320 シート高さ(mm) 255
材質 本体:塩化ビニル、スチールパイプ
キャスター:ウレタン
脚幅 305mm
車輪径 φ50mm
スタッキングしての収納可能。省スペース化
ソケット方式でキャスター破損防止。
日本国内工場で一点一点製造。
ウレタンキャスターで床を傷つけず滑らかに移動。
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/08 18:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0305ページ

代替品

EA986EC-141A
バリエーション一覧
EA986EC-140 320x320x255mm ワークチェアー
EA986EC-141 320x320x255mm ワークチェアー(ブラック/ブラック
ウェブカタログ画像
  • 未使用時はスタッキングできます
  • 床にやさしいウレタンキャスター
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top