品番 : EA986GF-607
品名 : 75mm キャスター(自在金具・穴付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様
仕様 | 自在車輪(ストッパー無し) | 耐熱温度 | -20~60℃ |
---|---|---|---|
材質 | 金具:スチール、 車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) |
車輪径×幅 | 75×25mm |
全高 | 98mm | 耐荷重(kg) | 75 |
取付穴径(mm) | 11 | ||
ボールベアリング | |||
軽荷重タイプ | |||
ボルト穴付き型 | |||
リムは衝撃に強いポリプロピレン製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA986GF-605 50mm キャスター(自在金具・穴付) |
EA986GF-607 75mm キャスター(自在金具・穴付) |
EA986GF-610 100mm キャスター(自在金具・穴付) |
EA986GF-612 125mm キャスター(自在金具・穴付) |
EA986GF-615 150mm キャスター(自在金具・穴付) |