詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MD-10

品名 : 250x65mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm) 250×65 軸径(mm) 25
軸幅 65mm 耐荷重(kg) 2,000 (4 km/h)
タイヤ硬度 70 ショアD 耐熱温度 -20~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g) 2,808 材質 タイヤ:ナイロン6
リム:スチール
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
耐衝撃性のあるナイロン6製の車輪で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
追加説明
カタログ価格

37,900 (税抜)/ 41,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/22 00:56現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986MD-3 75x32mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
EA986MD-4 100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
EA986MD-7 175x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
EA986MD-10 250x65mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top