詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MP-125

品名 : 125x54mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm) 125×40 軸径(mm) 15
耐荷重(kg) 550 (4 km/h) タイヤ硬度 92 ショアA
耐熱温度 -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) 重量(g) 577
材質 タイヤ:ポリウレタン
リム:アルミダイカスト
ボールベアリング
サイズによってホイールの形状は異なります。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:33現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA986MP-80 80x30mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
EA986MP-100 100x40mm 車輪(ポイウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
EA986MP-125 125x54mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
EA986MP-150 150x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
EA986MP-200 200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
EA986MP-250 250x60mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top