品番 : EA986MP-80
品名 : 80x30mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です
仕様
| 車輪径×幅(mm) | 80×30 | 軸径(mm) | 15 |
|---|---|---|---|
| 軸幅 | 35mm | 耐荷重(kg) | 200 (4 km/h) |
| タイヤ硬度 | 92 ショアA | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 258 | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト |
| ボールベアリング | |||
| サイズによってホイールの形状は異なります。 | |||
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 | |||
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
