詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986MW-300

品名 : 300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅(mm) 300×100 軸径(mm) 20
軸幅 75mm 耐荷重(kg) 180 (4 km/h)
タイヤ硬度 60 ショアA 耐熱温度 -25~50℃
重量(g) 2,174 材質 タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)
リム:スチール
(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
ローラーベアリング
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です
リムは頑丈なスチール製
追加説明
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 01:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA986MW-220 220x 65mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
EA986MW-260 260x 85mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
EA986MW-261 260x 85mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)
EA986MW-300 300x100mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)
EA986MW-301 300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top