品番 : EA986PN-118
品名 : 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | EB-75N-S |
|---|---|---|---|
| 固定/自在 | 自在 | ストッパー有/無 | 有り |
| ベアリング有/無 | 無し | 耐熱温度 | -40℃~70℃ |
| 車輪材質 | ナイロン | 金具材質 | スチール |
| 耐荷重 | 50kg | 車輪径×幅 | 75×20mm |
| 全高 | 93.5mm | 取付ピッチ | 14×9×10×9mm |
| プレートサイズ | 30×48mm | 偏心 | 28mm |
| 重量 | 0.25kg | 備考 | 安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。 |
| 注意事項 | キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA986PN-116 50mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |
| EA986PN-118 75mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |
| EA986PN-119 100mm キャスター(アングル用・ブレーキ付) |
