詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986RK-3

品名 : 150x33mm ダブルフランジホイール(ベアリング入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
V溝は精密に作られ、衝撃にも強い

仕様

ボールベアリング
材質 ソリッドスチール 耐熱温度 -25℃~120℃
車輪径×幅 150×33mm 耐荷重 800kg
軸径 20mm
追加説明
カタログ価格

23,850 (税抜)/ 26,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/27 04:56現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top