詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987FB-105

品名 : 0.5ton アイフック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 E×0.5
使用荷重(t) 0.5 口の開き(mm) 24
リング内径(mm) 19 全長(mm) 110
材質 スチール(クロメートメッキ)
安全ラッチ無し
追加説明
カタログ価格

480 (税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/19 00:48現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA987FB-5
  • 品番

    EA987FB-5

  • コメント

    安全ラッチ付き

バリエーション一覧
EA987FB-102 0.25ton アイフック
EA987FB-105 0.5ton アイフック
EA987FB-110 1.0ton アイフック
EA987FB-115 1.5ton アイフック
EA987FB-120 2.0ton アイフック
EA987FB-130 3.0ton アイフック
EA987FB-150 5.0ton アイフック
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ※画像は、EA987FB-110です。
  • サイズ(mm)\nA:37、B:19、C:9、D:72、E:24、F:-\nG:19、H:21、K:14、L:110、R:82

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top