品番 : EA987FB-130
品名 : 3.0ton アイフック
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | E×3 |
---|---|---|---|
使用荷重(t) | 3 | 口の開き(mm) | 38 |
リング内径(mm) | 40 | 全長(mm) | 200 |
材質 | スチール(クロメートメッキ) | 重量(kg) | 1.6 |
安全ラッチ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 00:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA987FB-102 0.25ton アイフック |
EA987FB-105 0.5ton アイフック |
EA987FB-110 1.0ton アイフック |
EA987FB-115 1.5ton アイフック |
EA987FB-120 2.0ton アイフック |
EA987FB-130 3.0ton アイフック |
EA987FB-150 5.0ton アイフック |