詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GN-12

品名 : 1.3 ton/M16x24mm ベアリング入吊環

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

基部は360°回転式
材質 合金鋼 使用荷重(t) 1.3
A 13mm B 50mm
C 38mm ねじ径 M16×24
並目
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 12:24現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA987GN-11A 0.6 ton/M12x18mm ベアリング入吊環
EA987GN-12 1.3 ton/M16x24mm ベアリング入吊環
EA987GN-12A 1.3 ton/M16x24mm ベアリング入吊環
EA987GN-13 2.0 ton/M20x30mm ベアリング入吊環
EA987GN-14 3.5 ton/M24x36mm ベアリング入吊環
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top