品番 : EA987GN-13
品名 : 2.0 ton/M20x30mm ベアリング入吊環
仕様
基部は360°回転式 | |||
材質 | 合金鋼 | 使用荷重(t) | 2 |
---|---|---|---|
A | 13mm | B | 54mm |
C | 38mm | ねじ径 | M20×30 |
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 07:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1828ページ |
代替品
|