品番 : EA987GN-11
品名 : 0.6 ton/M12x18mm ベアリング入吊環
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
基部は360°回転式 | |||
材質 | 合金鋼 | 使用荷重(t) | 0.6 |
---|---|---|---|
A | 10mm | B | 50mm |
C | 35mm | ねじ径 | M12×18 |
ベアリング入 | |||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|