品番 : EA987GN-12A
品名 : 1.3 ton/M16x24mm ベアリング入吊環
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
使用荷重(t) | 1.3 | サイズ(mm) | A:38、B:50、C:54、D:13、 E:24、F:104、G:46、K:41 |
---|---|---|---|
ねじ径 | M16×24 | 重量 | 0.5kg |
材質 | 合金鋼 | ||
基部は360°回転式 | |||
ベアリング入 | |||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 12:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA987GN-11A 0.6 ton/M12x18mm ベアリング入吊環 |
EA987GN-12 1.3 ton/M16x24mm ベアリング入吊環 |
EA987GN-12A 1.3 ton/M16x24mm ベアリング入吊環 |
EA987GN-13 2.0 ton/M20x30mm ベアリング入吊環 |
EA987GN-14 3.5 ton/M24x36mm ベアリング入吊環 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。