品番 : EA987GP-42
品名 : 1.0 ton/M12x18mm ロードリング
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 合金鋼 | ||
---|---|---|---|
基部は360°回転式 | |||
使用荷重(t) | 1 | C | 37mm |
E | 54mm | F | 14mm |
ねじ径 | M12×18 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/18 15:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |