詳細表示

このページのURL:

品番 : EA987GP-44A

品名 : 2.5 ton/M20x30mm ロードリング

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ねじ径 M20×30mm 材質 合金鋼
重量 1.3kg 使用荷重(t) 2.5
A 50mm B 54mm
C 57mm D 17mm
E 30mm F 140mm
G 82mm H 44mm
S 12mm SW 30mm
基部は360°回転式
並目
追加説明
カタログ価格

20,100 (税抜)/ 22,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 09:44現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA987GP-41A 0.63ton/M10x16mm ロードリング
EA987GP-42 1.0 ton/M12x18mm ロードリング
EA987GP-42A 1.0 ton/M12x18mm ロードリング
EA987GP-43A 1.5 ton/M16x24mm ロードリング
EA987GP-44A 2.5 ton/M20x30mm ロードリング
EA987GP-45A 4.0 ton/M24x36mm ロードリング
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top