品番 : EA987GP-45A
品名 : 4.0 ton/M24x36mm ロードリング
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ねじ径 | M24×36mm | 材質 | 合金鋼 |
---|---|---|---|
使用荷重(t) | 4 | 重量 | 1.4kg |
A | 50mm | B | 54mm |
C | 59mm | D | 17mm |
E | 36mm | F | 140mm |
G | 82mm | H | 44mm |
S | 14mm | SW | 36mm |
基部は360°回転式 | |||
並目 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 07:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |