品番 : EA987HH-100A
品名 : 100mm 強力型滑車(1車・オーフ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに
仕様
メーカー | スリーエッチ | 型番 | 100×1SO |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 車径 | 100mm |
使用荷重 | 1t | 使用ロープ径 | 12mm |
全長 | 318mm | 重量 | 3.2kg |
シャフト径 | 17mm | ||
べケット付(本体下部のリング) | |||
1車 | |||
オーフスナッチタイプ | |||
スイベル式(360°回転) | |||
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。 先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。 |
|||
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。 | |||
強力・堅牢な滑車です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,230 円(税抜)/ 10,153 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 13:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA987HP-2 : 100x17mm シーブ |
オプション | EA987HP-12 : 100x17mm シーブ(ベアリング入) |