品番 : EA992CH-97
品名 : φ340/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| ざる径(mm) | 340 | 目開(mm) | 1.0 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 19 | 線径(mm) | 0.34 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 | |||
| 熱洗浄にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
